B402107

B-LOC
B402107

Casquillos sin llave - 1.4375 in ID, 0.7870 in LTB
Artículo MI #00234558
No. Fabricante B402107
Precio70.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402107

Casquillos sin llave - 1.4375 in ID, 0.7870 in LTB
Artículo MI #00234558
No. Fabricante B402107

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio70.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402107 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 1-7/16"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    2.5590 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7870 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    786 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    13127 lb
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 18
  • Presión de contacto del cubo
    20331
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    11 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402107
  • Peso
    0.800 lb
  • UPC_NO
    662345043755
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.4375 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo