B402108

B-LOC
B402108

Casquillos sin llave - 1.5000 in ID, 0.7870 in LTB
Artículo MI #00234565
No. Fabricante B402108
Precio72.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402108

Casquillos sin llave - 1.5000 in ID, 0.7870 in LTB
Artículo MI #00234565
No. Fabricante B402108

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$72.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402108 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 1-1/2"
  • Proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad sin holgura mediante un ajuste de interferencia mecánica
  • Ideal para aplicaciones que requieren una instalación empotrada del casquillo sin movimiento axial del componente montado en relación con el eje durante el apriete
  • El diseño de doble cono de liberación automática permite un ajuste y extracción sencillos
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Instalación empotrada sin necesidad de avellanado
  • Capacidad para transmitir pares de torsión más altos
  • Verdadera holgura cero
  • Menos tiempo de inactividad del equipo
  • Capacidad de montaje sobre chaveteros existentes
  • Ajuste axial y radial completo
  • Instalación, ajuste y extracción sencillos
  • Nota: Este producto no es autocentrante, pero Fenner Drives ofrece casquillos piloto que proporcionan precentrado cuando es necesario. Los casquillos piloto se suministran en juegos de tres casquillos y tres tornillos más largos (sustituya los tornillos de bloqueo chapados)

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    2.5590 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7870 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    820 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    13127 lb
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 18
  • Presión de contacto del cubo
    20331
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    11 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402108
  • Peso
    0.700 lb
  • UPC_NO
    662345043762
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 18

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo