Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior2.9530 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9450 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1381 pies-libras
- Empuje máximo transmitido20393 lb
- Tamaño del tornilloM8 x 22
- Presión de contacto del cubo23267
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación26 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB402110
- Peso1.300 lb
- UPC_NO662345043779
- Diámetro interno1.6250 pulg.
- Tamaño del orificio1.6250 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 22