B402114

B-LOC
B402114

Casquillos sin llave - 1.8750 in ID, 0.9450 in LTB
Artículo MI #00234589
No. Fabricante B402114
Precio124.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402114

Casquillos sin llave - 1.8750 in ID, 0.9450 in LTB
Artículo MI #00234589
No. Fabricante B402114

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$124.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402114 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 1-7/8"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9450 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1593 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    20393 lb
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Presión de contacto del cubo
    21812
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    26 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402114
  • Peso
    1.300 lb
  • UPC_NO
    662345043809
  • Diámetro interno
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    M8 x 22

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo