B402202

B-LOC
B402202

Casquillos sin llave - 2.1250 in ID, 0.9450 in LTB
Artículo MI #00234610
No. Fabricante B402202
Precio93.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402202

Casquillos sin llave - 2.1250 in ID, 0.9450 in LTB
Artículo MI #00234610
No. Fabricante B402202
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
Precio93.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402202 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 2-1/8"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    3.3460 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9450 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2107 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    23792 lb
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Presión de contacto del cubo
    23951
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    26 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402202
  • Peso
    1.400 lb
  • UPC_NO
    662345043830
  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    M8 x 22

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo