Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior3.5430 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9450 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2231 pies-libras
- Empuje máximo transmitido23792 lb
- Tamaño del tornilloM8 x 22
- Presión de contacto del cubo22620
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación26 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB402204
- Peso1.500 lb
- UPC_NO662345043854
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- Tamaño del orificio2.2500 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 22