Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior3.5310 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5940 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2354 pies-libras
- Empuje máximo transmitido23792 lb
- Tamaño del tornilloM8 x 22
- Presión de contacto del cubo22699
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación26 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteT402206
- Peso1.400 lb
- UPC_NO662345063432
- Diámetro interno2.3750 pulg.
- Tamaño del orificio2.3750 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 22