Descripción general
- Proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad sin holgura mediante un ajuste de interferencia mecánica
- Ideal para aplicaciones que requieren una instalación empotrada del casquillo sin movimiento axial del componente montado en relación con el eje durante el apriete
- El diseño de doble cono de liberación automática permite un ajuste y extracción sencillos
- Sin movimiento axial durante la instalación
- Instalación empotrada sin necesidad de avellanado
- Capacidad para transmitir pares de torsión más altos
- Verdadera holgura cero
- Menos tiempo de inactividad del equipo
- Capacidad de montaje sobre chaveteros existentes
- Ajuste axial y radial completo
- Instalación, ajuste y extracción sencillos
- Nota: Este producto no es autocentrante, pero Fenner Drives ofrece casquillos piloto que proporcionan precentrado cuando es necesario. Los casquillos piloto se suministran en juegos de tres casquillos y tres tornillos más largos (sustituya los tornillos de bloqueo chapados)
Especificaciones
- Diámetro exterior3.7400 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9450 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido2832 pies-libras
- Empuje máximo transmitido27191 lb
- Tamaño del tornilloM8 x 22
- Presión de contacto del cubo24491
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación26 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB402208
- Peso1.600 lb
- UPC_NO662345043878
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Tamaño del orificio2.5000 pulg.
- Tamaño del pernoM8 x 22