T402209

B-LOC
T402209

B-LOC B400 2-9/16" B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #00234650
No. Fabricante T402209
Precio164.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T402209

B-LOC B400 2-9/16" B-LOC Casquillos sin llave
Artículo MI #00234650
No. Fabricante T402209
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
Precio164.52 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T402209 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 2-9/16"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    3.7370 pulg.
  • Número de tornillos de bloqueo
    16
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 22
  • Presión de contacto del cubo
    24512 psi
  • Par de apriete de instalación
    26 lb-pie
  • Peso
    1.5 lb
  • Diámetro interno
    3.737 pulg.
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2903 lb·pies
  • Tipos de productos
    Conjuntos de bloqueo recto (internos)
  • Tamaño del perno
    M8 x 22

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo