Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior4.3307 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1020 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4139 pies-libras
- Empuje máximo transmitido37844 lb
- Tamaño del tornilloM10 x 25
- Presión de contacto del cubo24532
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación51 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB402210
- Peso2.800 lb
- UPC_NO662345043885
- Diámetro interno2.6250 pulg.
- Tamaño del orificio2.6250 pulg.
- Tamaño del pernoM10 x 25