Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior4.3370 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5940 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido4336 pies-libras
- Empuje máximo transmitido37844 lb
- Tamaño del tornilloM10 x 25
- Presión de contacto del cubo24496
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación51 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteT402212
- Peso2.700 lb
- UPC_NO662345063456
- Diámetro interno2.7500 pulg.
- Tamaño del orificio2.7500 pulg.
- Tamaño del pernoM10 x 25