T402214

B-LOC
T402214

Casquillos sin llave - 2.8750 in ID, 1.5940 in LTB
Artículo MI #00234673
No. Fabricante T402214
Precio137.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T402214

Casquillos sin llave - 2.8750 in ID, 1.5940 in LTB
Artículo MI #00234673
No. Fabricante T402214
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
Su precio$137.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T402214 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 2-7/8"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    4.5280 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5940 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4533 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    37844 lb
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Presión de contacto del cubo
    23465
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    51 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    T402214
  • Peso
    2.900 lb
  • UPC_NO
    662345059633
  • Diámetro interno
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.8750 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10 x 25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo