Motion
B402300

B-LOC
B402300

Casquillos sin llave - 3.0000 in ID, 1.1020 in LTB
Artículo MI #00234687
No. Fabricante B402300
Precio152.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402300

Casquillos sin llave - 3.0000 in ID, 1.1020 in LTB
Artículo MI #00234687
No. Fabricante B402300
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
Su precio$152.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402300 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 3"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    4.7240 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1020 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4730 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    37844 lb
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Presión de contacto del cubo
    22487
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    51 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402300
  • Peso
    3.200 lb
  • UPC_NO
    662345043915
  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10 x 25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo