B402302

B-LOC
B402302

Casquillos sin llave - 3.1250 in ID, 1.1020 in LTB
Artículo MI #00234694
No. Fabricante B402302
Precio140.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402302

Casquillos sin llave - 3.1250 in ID, 1.1020 in LTB
Artículo MI #00234694
No. Fabricante B402302

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio140.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402302 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 3-1/8"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    4.7240 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1020 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4928 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    37844 lb
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Presión de contacto del cubo
    22487
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    51 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402302
  • Peso
    3.000 lb
  • UPC_NO
    662345043922
  • Diámetro interno
    3.1250 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10 x 25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo