Motion
B402306

B-LOC
B402306

Casquillos sin llave - 3.3750 in ID, 1.1020 in LTB
Artículo MI #00234703
No. Fabricante B402306
Precio266.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402306

Casquillos sin llave - 3.3750 in ID, 1.1020 in LTB
Artículo MI #00234703
No. Fabricante B402306
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
Precio266.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402306 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 3-3/8"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    4.9210 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1020 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    6082 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    43250 lb
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Presión de contacto del cubo
    24672
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    51 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402306
  • Peso
    3.100 lb
  • UPC_NO
    662345043939
  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10 x 25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo