B401100

B-LOC
B401100

Casquillos sin llave - 100 mm D.I., 33 mm LTB
Artículo MI #00234708
No. Fabricante B401100
Precio195.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B401100

Casquillos sin llave - 100 mm D.I., 33 mm LTB
Artículo MI #00234708
No. Fabricante B401100
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
Su precio$195.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B401100 B400 100MM X 145MM SIN LLAVE

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    145 mm
  • Longitud a través del orificio
    33 mm
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    12800 N-m
  • Empuje máximo transmitido
    255998 N
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 30
  • Presión de contacto del cubo
    180
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    123 Nm
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B401100
  • Peso
    4.800 lb
  • UPC_NO
    662345043571
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Tamaño del perno
    M12 x 30

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo