Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior165 mm
- Longitud a través del orificio72 mm
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido25144 N-m
- Empuje máximo transmitido419063 N
- Tamaño del tornilloM12x60
- Presión de contacto del cubo140
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación142 Nm
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB151120
- Peso10.200 lb
- UPC_NO662345042802
- Diámetro interno120 mm
- Tamaño del pernoM12 x 60