Motion
B402308

B-LOC
B402308

Casquillos sin llave - 3.5000 in ID, 1.1020 in LTB
Artículo MI #00234719
No. Fabricante B402308
Precio208.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402308

Casquillos sin llave - 3.5000 in ID, 1.1020 in LTB
Artículo MI #00234719
No. Fabricante B402308
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
Precio208.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402308 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 3-1/2"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    5.1180 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1020 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    6307 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    43250 lb
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 25
  • Presión de contacto del cubo
    23723
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    51 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402308
  • Peso
    3.400 lb
  • UPC_NO
    662345043953
  • Diámetro interno
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M10 x 25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo