Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior5.3050 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5940 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido7603 pies-libras
- Empuje máximo transmitido48656 lb
- Tamaño del tornilloM10 x 25
- Presión de contacto del cubo25748
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación51 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteT402312
- Peso3.500 lb
- UPC_NO662345063463
- Diámetro interno3.7500 pulg.
- Tamaño del orificio3.7500 pulg.
- Tamaño del pernoM10 x 25