T402315

B-LOC
T402315

Casquillos sin llave - 3.9375 in ID, 1.5940 in LTB
Artículo MI #00234732
No. Fabricante T402315
Precio229.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T402315

Casquillos sin llave - 3.9375 in ID, 1.5940 in LTB
Artículo MI #00234732
No. Fabricante T402315
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
Su precio$229.87/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T402315 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 3-15/16"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    5.7090 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5940 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    9471 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    57726 lb
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 30
  • Presión de contacto del cubo
    26204
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    91 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    T402315
  • Peso
    4.700 lb
  • UPC_NO
    662345063470
  • Diámetro interno
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    M12 x 30

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo