B402400

B-LOC
B402400

Casquillos sin llave - 4.0000 in ID, 1.2990 in LTB
Artículo MI #00234739
No. Fabricante B402400
Precio426.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402400

Casquillos sin llave - 4.0000 in ID, 1.2990 in LTB
Artículo MI #00234739
No. Fabricante B402400
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
Su precio$426.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402400 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 4"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    5.8430 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2990 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    9621 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    57726 lb
  • Tamaño del tornillo
    M12x30
  • Presión de contacto del cubo
    25602
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    91 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402400
  • Peso
    5.000 lb
  • UPC_NO
    662345043960
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M12 x 30

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo