B402407

B-LOC
B402407

Casquillos sin llave - 4.4375 in ID, 1.2990 in LTB
Artículo MI #00234752
No. Fabricante B402407
Price$326.45/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402407

Casquillos sin llave - 4.4375 in ID, 1.2990 in LTB
Artículo MI #00234752
No. Fabricante B402407
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
Su precio$326.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402407 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 4-7/16"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    6.4960 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.2990 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    12198 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    65972 lb
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 30
  • Presión de contacto del cubo
    26317
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    91 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402407
  • Peso
    6.000 lb
  • UPC_NO
    662345043977
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4.4375 pulg.
  • Tamaño del perno
    M12 x 30

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo