Descripción general
Descripción del fabricante
B402408 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 4-1/2"
Especificaciones
- Diámetro exterior6.4960 pulg.
- Longitud a través del orificio1.2990 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido12370 pies-libras
- Empuje máximo transmitido65972 lb
- Tamaño del tornilloM12 x 30
- Presión de contacto del cubo26317
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación91 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB402408
- Peso6.000 lb
- UPC_NO662345043984
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Tamaño del orificio4.5000 pulg.
- Tamaño del pernoM12 x 30
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad