Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior7.0870 pulg.
- Longitud a través del orificio1.4960 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido16966 pies-libras
- Empuje máximo transmitido82466 lb
- Tamaño del tornilloM12 x 35
- Presión de contacto del cubo23060
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación91 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB402415
- Peso8.000 lb
- UPC_NO662345043991
- Diámetro interno4.9375 pulg.
- Tamaño del orificio4.9375 pulg.
- Tamaño del pernoM12 x 35