T402508

B-LOC
T402508

Casquillos sin llave - 5.5000 in ID, 1.5940 in LTB
Artículo MI #00234784
No. Fabricante T402508
Precio611.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T402508

Casquillos sin llave - 5.5000 in ID, 1.5940 in LTB
Artículo MI #00234784
No. Fabricante T402508

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$611.13/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T402508 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 5-1/2"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    7.4920 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5940 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    20788 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    90712 lb
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Presión de contacto del cubo
    23993
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    91 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    T402508
  • Peso
    8.000 lb
  • UPC_NO
    662345063487
  • Diámetro interno
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M12 x 35

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo