B402600

B-LOC
B402600

Casquillos sin llave - 6.0000 in ID, 1.4960 in LTB
Artículo MI #00234796
No. Fabricante B402600
Precio627.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402600

Casquillos sin llave - 6.0000 in ID, 1.4960 in LTB
Artículo MI #00234796
No. Fabricante B402600
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
Su precio$627.76/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402600 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 6"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    8.2680 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.4960 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    26801 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    107205 lb
  • Tamaño del tornillo
    M12 x 35
  • Presión de contacto del cubo
    25695
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    91 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402600
  • Peso
    10.000 lb
  • UPC_NO
    662345044011
  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.0000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M12 x 35

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo