B402608

B-LOC
B402608

Casquillos sin llave - 6.5000 in ID, 1.7320 in LTB
Artículo MI #00234802
No. Fabricante B402608
Precio1,258.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B402608

Casquillos sin llave - 6.5000 in ID, 1.7320 in LTB
Artículo MI #00234802
No. Fabricante B402608
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
Precio1,258.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B402608 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 6-1/2"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    8.8580 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.7320 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    32072 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    118419 lb
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 40
  • Presión de contacto del cubo
    23702
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    138 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B402608
  • Peso
    13.000 lb
  • UPC_NO
    662345044028
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M14 x 40

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo