Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior9.2520 pulg.
- Longitud a través del orificio1.7320 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido37343 pies-libras
- Empuje máximo transmitido129185 lb
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Presión de contacto del cubo24757
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación138 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB402615
- Peso14.000 lb
- UPC_NO662345044035
- Diámetro interno6.9375 pulg.
- Tamaño del orificio6.9375 pulg.
- Tamaño del pernoM14 x 40