Descripción general
- Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
- Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
- Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.
Especificaciones
- Número de catálogo del fabricante7012-7.0000
- Peso13.3 kg
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- UPC_NO842058100987
- Tipos de productosCasquillos sin llave