T402708

B-LOC
T402708

Casquillos sin llave - 7.5000 in ID, 1.5940 in LTB
Artículo MI #00234812
No. Fabricante T402708
Precio1,207.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
T402708

Casquillos sin llave - 7.5000 in ID, 1.5940 in LTB
Artículo MI #00234812
No. Fabricante T402708
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
Precio1,207.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
T402708 BLOQUEO SIN LLAVE DE B400 7-1/2"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    9.8230 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5940 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    47099 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    150716 lb
  • Tamaño del tornillo
    M14 x 45
  • Presión de contacto del cubo
    22473
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    138 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    T402708
  • Peso
    18.000 lb
  • UPC_NO
    662345063500
  • Diámetro interno
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    M14 x 45

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo