Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior10.2360 pulg.
- Longitud a través del orificio1.5940 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido52986 pies-libras
- Empuje máximo transmitido161481 lb
- Tamaño del tornilloM14 x 45
- Presión de contacto del cubo23106
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación138 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteT402714
- Peso19.000 lb
- UPC_NO662345063517
- Diámetro interno7.8750 pulg.
- Tamaño del orificio7.8750 pulg.
- Tamaño del pernoM14 x 45