PL1-1/4 KE

Tsubaki (UST)
PL1-1/4 KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 1.2500 in ID, 2.1250 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #00234855
No. Fabricante PL1-1/4 KE
Precio117.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL1-1/4 KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 1.2500 in ID, 2.1250 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #00234855
No. Fabricante PL1-1/4 KE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$117.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE BLOQUEO DE POTENCIA PL 1-1/4 KE

Especificaciones

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1020 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de cintas
    1
  • Par de torsión máximo transmitido
    402 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    7295 lb
  • Presión de contacto del eje
    +27268 psi
  • Presión de contacto del cubo
    +16970 psi
  • Longitud total
    1.299 pulg.
  • Serie
    KE
  • Peso
    0.53 libras, 0.6
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de montaje
    Interno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos