7012-028
Conjunto de bloqueo sin llave - 28 mm D.I., 55 mm D.E., 17 mm LTB
Artículo MI #00234879
No. Fabricante 7012-028
Precio85.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo sin llave - 28 mm D.I., 55 mm D.E., 17 mm LTB
Artículo MI #00234879
No. Fabricante 7012-028
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
Precio85.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN7012 28X55 CONJUNTO DE BLOQUEO
  • El diseño más fino, especialmente adecuado para aplicaciones en las que el espacio es limitado
  • El conjunto de bloqueo inoxidable RfN 7012 compensa pequeñas desviaciones de tolerancia y pequeños errores de montaje
  • Grandes fuerzas y momentos transmitibles: varios conjuntos de bloqueo RfN 7012 inoxidable se pueden colocar uno detrás del otro
  • Fácil instalación: en comparación con los ajustes de presión cruzada, se eliminan los tratamientos de temperatura y el ajuste
  • Conjuntos de bloqueo El acero inoxidable RfN 7012 puede cubrir una gran holgura de ajuste
  • Bajo riesgo de contaminación: durante el proceso de apriete, las superficies funcionales del dispositivo y la conexión se juntan generando una presión superficial que no permite la entrada de contaminación
  • Valores de transmisión ajustables: el par de apriete del tornillo de bloqueo se puede cambiar, lo que da lugar a un cambio correspondiente en los valores de transmisión
  • Los conjuntos de bloqueo de acero inoxidable RfN 7012 se pueden apretar y soltar repetidamente

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    55 mm
  • Longitud a través del orificio
    17 mm
  • Par de torsión máximo transmitido
    408 Nm
  • Longitud total
    27.5 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7012-028
  • Peso
    0.3 kg
  • Descripción
    28 X 55 RFN 7012 (VER NOTAS)
  • Diámetro interno
    28 mm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo