7012-060
CONJUNTO DE BLOQUEO 60 X 90 RFN 7012
Artículo MI #00234885
No. Fabricante 7012-060
Precio137.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE BLOQUEO 60 X 90 RFN 7012
Artículo MI #00234885
No. Fabricante 7012-060

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$137.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN7012 60X90 CONJUNTO DE BLOQUEO
  • Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
  • Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
  • Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.

Especificaciones

  • Diámetro mín. del orificio
    60 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Presión de la superficie del cubo
    M8 x 22 N/mm
  • Fuerza axial transmisible
    96 kN/lbs
  • Par de torsión máximo transmitido
    2460 Nm
  • Longitud total
    33.5 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    7012-060
  • Número de Upc del fabricante
    842058100161
  • Peso
    0.69 kg
  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • UPC_NO
    842058100161
  • Tipos de productos
    Casquillos sin llave

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo