Descripción general
Descripción del fabricante
RFN7012 85X125 CONJUNTO DE BLOQUEO
- Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
- Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
- Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.
Especificaciones
- Diámetro mín. del orificio85 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Presión de la superficie del cuboM10 x 25 N/mm
- Fuerza axial transmisible175 kN/lbs
- Par de torsión máximo transmitido6281 Nm
- Longitud total39.5 mm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante7012-085
- Número de Upc del fabricante842058100215
- Peso1.49 kg
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- UPC_NO842058100215
- Tipos de productosCasquillos sin llave
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad