Descripción general
Descripción del fabricante
RFN7012 190X250 CONJUNTO DE BLOQUEO
- Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
- Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
- Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.
Especificaciones
- Diámetro mín. del orificio190 mm
- Diámetro exterior250 mm
- Presión de la superficie del cuboM14x45 N/mm
- Fuerza axial transmisible585 kN/lbs
- Par de torsión máximo transmitido45890 Nm
- Longitud total68 mm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante7012-190
- Número de Upc del fabricante842058100338
- Peso8.25 kg
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- UPC_NO842058100338
- Tipos de productosCasquillos sin llave
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad