Descripción general
Descripción del fabricante
RFN7012 220X285 CONJUNTO DE BLOQUEO
- Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
- Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
- Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.
Especificaciones
- Diámetro mín. del orificio220 mm
- Diámetro exterior285 mm
- Presión de la superficie del cuboM16x50 N/mm
- Fuerza axial transmisible726 kN/lbs
- Par de torsión máximo transmitido66374 Nm
- Longitud total74 mm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante7012-220
- Número de Upc del fabricante842058100352
- Peso11.22 kg
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- UPC_NO842058100352
- Tipos de productosCasquillos sin llave
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad