Descripción general
- Los conjuntos de bloqueo RINGFEDER® originales cuentan con anillos de empuje con doble cono con cono de liberación automática.
- Puentean espacios de ajuste relativamente grandes, son fáciles de instalar, ajustar o retirar, pero no son autocentrantes.
- Por lo general, se requiere una sección de buje de precentrado.
Especificaciones
- Diámetro mín. del orificio340 mm
- Diámetro exterior425 mm
- Presión de la superficie del cuboM20x70 N/mm
- Fuerza axial transmisible1534 kN/lbs
- Par de torsión máximo transmitido219216 Nm
- Longitud total100.5 mm
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante7012-340
- Número de Upc del fabricante842058100413
- Peso31.1 kg
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- UPC_NO842058100413
- Tipos de productosCasquillos sin llave