Descripción general
- Excelente concentricidad y muy fácil de desmontar
- Los conjuntos de bloqueo proporcionan una concentricidad especialmente buena entre las piezas sujetas
- La brida se refuerza en el punto crítico, evitando que se doble o levante el anillo interior durante el montaje y garantizando así un desmontaje sencillo
- Alta velocidad de rotación: la precisión dimensional de los conjuntos de bloqueo RfN 7013 permite su uso en aplicaciones con velocidades de rotación más altas
- Cargas radiales altas: la resistencia del material de los conjuntos de bloqueo RfN 7013 los hace especialmente adecuados para aplicaciones con cargas radiales altas
- Posicionamiento axial del cubo: el mayor diámetro exterior de la brida evita el movimiento axial del cubo durante el montaje y mejora la capacidad de salto del conjunto de bloqueo
- Alto par: el mayor número de tornillos de sujeción garantiza los mismos valores de transmisión que el RfN 7013.0 1
- Los conjuntos de bloqueo se suministran ligeramente lubricados y listos para usar
Especificaciones
- Diámetro exterior90 mm
- Par de torsión máximo transmitido1939 Nm
- Longitud total46 mm
- Página de producto del fabricante
- Diámetro interno60 mm