RFN 7013-090
Conjunto de bloqueo sin llave - 90 mm D.I., 130 mm D.E., 33.4 mm LTB
Artículo MI #00234960
No. Fabricante RFN 7013-090
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo sin llave - 90 mm D.I., 130 mm D.E., 33.4 mm LTB
Artículo MI #00234960
No. Fabricante RFN 7013-090
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN7013.0 90X130 CONJUNTO DE BLOQUEO
  • Excelente concentricidad y muy fácil de desmontar: estos conjuntos de bloqueo proporcionan una concentricidad especialmente buena entre las piezas sujetas
  • La brida se refuerza en el punto crítico
  • Esto evita que se doble y levante el anillo interior durante la instalación y, por lo tanto, se garantiza un buen desmontaje
  • Alta velocidad de rotación: los conjuntos de bloqueo permanecen fieles a la forma durante el montaje, por lo que son adecuados para aplicaciones con velocidades de rotación más altas
  • Cargas radiales altas: la resistencia del material de los conjuntos de bloqueo RfN 7013 los hace especialmente adecuados para aplicaciones con cargas radiales altas

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Longitud a través del orificio
    33.4 mm
  • Par de torsión máximo transmitido
    7900 Nm
  • Longitud total
    60 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo