RFN 7013-130
Conjunto de bloqueo sin llave - 130 mm D.I., 180 mm D.E.
Artículo MI #00234975
No. Fabricante RFN 7013-130
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo sin llave - 130 mm D.I., 180 mm D.E.
Artículo MI #00234975
No. Fabricante RFN 7013-130
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RFN7013.1 30X55 CONJUNTO DE BLOQUEO
  • Excelente concentricidad y muy fácil de desmontar: estos conjuntos de bloqueo proporcionan una concentricidad especialmente buena entre las piezas sujetas
  • La brida se refuerza en el punto crítico, evitando que se doble o levante el anillo interior durante el montaje y garantizando así un desmontaje sencillo
  • Alta velocidad de rotación: la precisión dimensional de los conjuntos de bloqueo RfN 7013 permite su uso en aplicaciones con velocidades de rotación más altas
  • Cargas radiales altas: la resistencia del material de los conjuntos de bloqueo RfN 7013 los hace especialmente adecuados para aplicaciones con cargas radiales altas
  • Posicionamiento axial del cubo: el mayor diámetro exterior de la brida evita el movimiento axial del cubo durante el montaje y mejora la capacidad de salto del conjunto de bloqueo
  • Alto par: el mayor número de tornillos de sujeción garantiza los mismos valores de transmisión que el RfN 7013.0
  • Los conjuntos de bloqueo se suministran ligeramente lubricados y listos para usar

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Par de torsión máximo transmitido
    20700 Nm
  • Longitud total
    77 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo