Motion
PL2-3/16 KE

Tsubaki (UST)
PL2-3/16 KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 2.1875 in ID, 3.2500 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #00235010
No. Fabricante PL2-3/16 KE
Precio200.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
PL2-3/16 KE

Casquillo sin llave - Serie KE, 2.1875 in ID, 3.2500 in OD, 1.3580 in LTB
Artículo MI #00235010
No. Fabricante PL2-3/16 KE
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
Su precio$200.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE BLOQUEO DE POTENCIA PL 2-3/16 KE

Especificaciones

  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Diámetro exterior
    3.0625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.3580 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Número de cintas
    1
  • Par de torsión máximo transmitido
    1390 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    14410 lb
  • Presión de contacto del eje
    +27413 psi
  • Presión de contacto del cubo
    +19580 psi
  • Longitud total
    1.594 pulg.
  • Serie
    KE
  • Peso
    1.21 lb
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Tipo de montaje
    Interno

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos