Descripción general
Especificaciones
- Diámetro mín. del orificio36 mm
- Diámetro exterior72 mm
- Par de torsión máximo transmitido590 Nm
- Presión de la superficie del cubo438 N/mm
- Fuerza axial transmisible58 kN/lbs
- Peso1.1 kg
- Código de armonización8483608000
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante842058112546
- UPC_NO842058112546
- Número de catálogo del fabricante4061-036
- DescripciónCASQUILLO SIN LLAVE
- Longitud total27.5 mm
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave