Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior11.8100 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2040 pulg.
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido50005 pies-libras
- Tamaño del tornilloM16x55
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación185 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB1751
- Peso50.000 lb
- UPC_NO662345042994
- Diámetro interno5.6430 pulg.
- Diámetro del círculo del perno8.6610 pulg.
- Tamaño del orificio6.8900 pulg.
- Tamaño del pernoM16 x 55