B0551

B-LOC
B0551

Casquillos sin llave - 1.7730 in ID, 0.9050 in LTB
Artículo MI #00235094
No. Fabricante B0551
Precio191.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B0551

Casquillos sin llave - 1.7730 in ID, 0.9050 in LTB
Artículo MI #00235094
No. Fabricante B0551

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$191.12/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B0551 55-10 DISCO SHRINK

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    3.9400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9050 pulg.
  • Material
    Acero cromado de zinc/con cromo
  • Par de torsión máximo transmitido
    1707 pies-libras
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 25
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    8.7 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B0551
  • Peso
    2.400 lb
  • UPC_NO
    662345041980
  • Diámetro interno
    1.7730 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.9530 pulg.
  • Tamaño del orificio
    2.1650 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo