Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior4.3300 pulg.
- Longitud a través del orificio0.9050 pulg.
- MaterialAcero cromado de zinc/con cromo
- Par de torsión máximo transmitido2375 pies-libras
- Tamaño del tornilloM6 x 25
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación8.7 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB0621
- Peso2.900 lb
- UPC_NO662345041997
- Diámetro interno1.9990 pulg.
- Diámetro del círculo del perno3.3860 pulg.
- Tamaño del orificio2.4410 pulg.
- Tamaño del pernoM6 x 25