Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior11.8200 pulg.
- Par de torsión máximo transmitido62320 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo10
- Tamaño del tornilloM16 x 70
- Par de apriete de instalación251 Nm
- Peso64 lb
- Diámetro interno11.82 pulg.
- Estándar de tolerancia de orificio+ 0 / -0.004
- Clasificación de par (pulg.-lb)62320 lb·pies
- Tipos de productosDiscos de contracción (externos)
- Diámetro del círculo del perno8.6610 pulg.
- Tamaño del orificio6.8900 pulg.
- Tamaño del pernoM16 x 70