4071-360
360 RFN 4071 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #00235113
No. Fabricante 4071-360
Precio22,925.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
360 RFN 4071 DISCO DE CHOQUE
Artículo MI #00235113
No. Fabricante 4071-360
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
Precio22,925.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE CHOQUE RFN 4071- 360
  • Anillo interior ranurado: bajas pérdidas y presión en el buje.
  • Extensión de la serie RINGFEDER® RfN 4061 desde un diámetro interno de 220 mm hasta los diámetros más grandes. Solución rentable con alta capacidad en la mayor gama posible de aplicaciones. La fuerza de precarga se puede establecer dirigida a la aplicación correspondiente.
  • Gama ilimitada de aplicaciones: las conexiones de disco retráctil RINGFEDER® son adecuadas para fijar todo tipo de bujes en ejes y ejes. Sustitución de los ajustes retráctiles tradicionales, las llaves y las conexiones poligonales, los ejes ranurados, etc. Por lo tanto, las ruedas dentadas y los piñones, las palancas, los elevadores, los discos de leva, las poleas o los discos de freno, las ruedas de equilibrio, los acoplamientos, los mecanismos de engranaje deslizantes, las bridas, las ruedas de polea y los rotores se pueden acoplar de forma absolutamente fiable.
  • Serie estándar: este es el disco retráctil más popular. Es posible obtener valores de transmisión altos y, al variar el par de apriete del tornillo, el disco de contracción se puede adaptar a la especificación de diseño.
  • Compensación de pequeños errores de tolerancia: póngase en contacto con nuestros ingenieros.
  • Máxima fiabilidad: adecuada para cargas estáticas, dinámicas y de impacto.
  • Anillo interior ranurado: fuerzas y presiones bajas en el buje y el eje.
  • Fabricación simplificada: solo se requieren diámetros de eje liso y orificio con un acabado superficial y tolerancias fáciles de lograr.
  • Fácil sustitución: el disco retráctil RINGFEDER® no tiene ningún ajuste.
  • Fácil montaje: no se requieren pasos, chavetas ni estrías, por lo que los cubos se pueden colocar y bloquear en cualquier punto o ángulo del eje. Los discos retráctiles RINGFEDER® utilizan tornillos estándar apretados con herramientas estándar. No se requiere trabajo de mecanizado o ajuste adicional.
  • Fácil extracción: después de aflojar los tornillos de bloqueo, el disco retráctil RINGFEDER® se liberará automáticamente y el cubo se moverá libremente sobre el eje.
  • Baja susceptibilidad a la contaminación: cuando se aprietan los tornillos de bloqueo, las superficies de contacto funcionales se presionan firmemente entre sí y evitan la entrada de suciedad y humedad.

Especificaciones

  • Diámetro mín. del orificio
    360 mm
  • Diámetro exterior
    590 mm
  • Par de torsión máximo transmitido
    463000 Nm
  • Presión de la superficie del cubo
    238 N/mm
  • Fuerza axial transmisible
    3310 kN/lbs
  • Peso
    450.0 kg
  • Código de armonización
    8483608000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    842058112874
  • UPC_NO
    842058112874
  • Número de catálogo del fabricante
    4071-360
  • Descripción
    CASQUILLO SIN LLAVE
  • Longitud total
    175 mm
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo