Descripción general
Especificaciones
- Diámetro exterior2.2240 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1220 pulg.
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido300 pies-libras
- Empuje máximo transmitido7196 lb
- Tamaño del tornilloM6 x 20
- Presión de contacto del cubo14489
- Página de producto del fabricante
- Par de apriete de instalación12 pies lb
- Axial MotionNinguna
- Número de catálogo del fabricanteB602100
- Peso0.700 lb
- UPC_NO662345044288
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del orificio1.0000 pulg.
- Tamaño del pernoM6 x 20