B602106

B-LOC
B602106

Casquillos sin llave - 1.3750 in ID, 1.1220 in LTB
Artículo MI #00235169
No. Fabricante B602106
Precio54.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B602106

Casquillos sin llave - 1.3750 in ID, 1.1220 in LTB
Artículo MI #00235169
No. Fabricante B602106

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$54.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B602106 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 1-3/8"

Especificaciones

  • Diámetro exterior
    2.3620 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.1220 pulg.
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    550 pies-libras
  • Empuje máximo transmitido
    9595 lb
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 20
  • Presión de contacto del cubo
    16099
  • Página de producto del fabricante
  • Par de apriete de instalación
    12 pies lb
  • Axial Motion
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    B602106
  • Peso
    0.900 lb
  • UPC_NO
    662345044325
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del perno
    M6 x 20

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo